Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Trennschalter
>
Artikel
ABB Trennschalter 4P-polig 80A Tafelmontage IP 20 37kW 750V ac 3-phasig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6867348
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
OT80FT4N2 1SCA105499R1001
EAN/GTIN:
5059041101042
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter abb 80a
trennschalter abb
trennschalter
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 80A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 37kW
Nennspannung = 750V ac
Elektrische Phasen = 3
Schaltleistung = 1kA
Länge = 72mm
Breite = 70mm
Tiefe = 69mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
4-polig, Türmontage. Zur Montage an einer Gehäuse- oder Schranktür Passt auf eine 6-mm-Achse Schutzart IP55 Ein-Aus Nenn-Isolationsspannung: 750 V Griff muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
80A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
37kW
Nennspannung:
750V ac
Elektrische Phasen:
3
Schaltleistung:
1kA
Länge:
72mm
Breite:
70mm
Tiefe:
69mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
6867348
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
ABB
,
OT80FT4N21SCA105499R1001
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB OHYS3PH Elektroschalter Drehschalter Rot, Gelb
ABB
OHYS3PH
ab € 5,39*
Zubehör
ABB OXP6X265 Welle
ABB
1SCA108225R1001
ab € 3,41*
Zubehör
ABB OXS6X180 Zubehör für elektrische Schalter Welle
ABB
OXS6X180
ab € 3,14*
Zubehör
ABB Hilfskontakte für Trennschalter
ABB
1SCA022353R4890 - OA1G01
ab € 8,08*
Zubehör
ABB OA1G Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Schnappbefestigung mit Schraubanschluss Anschluss 6 A ac, 10 A dc, 400 Vdc,
ABB
OA1G01 1SCA022353R4890
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen