Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3269 12-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1kΩ, ±10%, 0.25W, Gullwing, L. 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6912555
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3269W-1-102LF
EAN/GTIN:
     5059043031774
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = 3269
Anschlussart = Gullwing
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 6.35mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Serie 3269W, 12-gängig, 250 mW, 1/4 Zoll. Mehrgängiges 1/4-Zoll-Vierkant-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®) der Serie 3269W von Bourns®. Stabiles Cermet-Element mit unbegrenzter Auflösung Senkrechte und horizontale Einstellungsart Kompatibel mit SMD-Fertigungsverfahren
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
3269
Anschlussart:
Gullwing
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
6.35mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 6912555, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3269W1102LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,13*
100
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 3,62*
1 Tag
118
1
€ 14,99*
ab € 2,14*
€ 6,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,06*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 2,47*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,24*
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 7,16*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,60*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.