Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -101kPa bis 101 kPa, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -101kPa bis 101 kPa, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-7007562
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PSE533-M5-L
EAN/GTIN:
     5059039832675
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Gas
Betriebsdruck max. = 101 kPa
Betriebsdruck min. = -101kPa
Prüfdruck = 500kPa
Versorgungsspannung = 12 → 24V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Kompakter pneumatischer Drucksensor. Serie PSE digitaler Druckschalter ermöglichen Druck von einem Remote-Standort aus. Die PSE-100 Controller verfügt über ein leicht zu lesen, groß, 4-stellige LED-Anzeige. Maßeinheiten können einfach ausgewählt und geändert werden. Serie PSE510 ist kompakt und leicht, so dass der Sensor montiert werden, wo erforderlich. Die Verwendung von rostfreiem Stahl für alle benetzte Teile (SUS630 für Membran, SUS304für die Montage) ermöglicht es dem PSE520 Drucksensor zur Verwendung in einer Vielzahl von Gas- und Flüssigkeitsanwendungen verwendet werden. Serie PSE entfernte Druck und Vakuum Sensoren wurde erweitert, um einfach zu verwendende eCon Steckverbinder von 3M oder Amp.
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Gas
Betriebsdruck max.:
101 kPa
Betriebsdruck min.:
-101kPa
Prüfdruck:
500kPa
Versorgungsspannung:
12 → 24V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Vakuumschalter, Vakuumsensor, vakuumschalter smc, vakuumschalter, 7007562, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, PSE533M5L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 41,79*
€ 53,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,52*
€ 54,30*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 48,14*
€ 60,60*
5 Tage
314
€ 4,90*
ab € 43,49*
€ 64,42*
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 68,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.