Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler PCB-Montage 100 mA @ 12 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler PCB-Montage 100 mA @ 12 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7023637
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MFP213N
EAN/GTIN:
     5059045647904
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 12 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 8.6mm
Breite = 6.8mm
Tiefe = 11.5mm
Abmessungen = 8.6 x 6.8 x 11.5mm
Kontaktwiderstand = 20mΩ
Nennspannung = 12V
Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C

Strickschalter Miniaturschiebeschalter –Serie MFP. Kupferlegierte Kontakte, versilbert über Nickelsperrschicht Unterbrechend Schwarze Führung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 12 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
8.6mm
Breite:
6.8mm
Tiefe:
11.5mm
Abmessungen:
8.6 x 6.8 x 11.5mm
Kontaktwiderstand:
20mΩ
Nennspannung:
12V
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 12v, 7023637, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MFP213N, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,93*
5
€ 6,90*
ab € 0,848*
€ 1,362*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.