Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson MNI Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 50mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7036400
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0822332503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Hub = 50mm
Bohrung = 16mm
Ausführung = Zweifach
Serie = MNI
Länge = 145.5mm
Endlagendämpfung = Luft
Abmessungen = 145.5 x 22 x 19mm
Breite = 22mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 19mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

ISO-Minizylinder MNI, pneumatische Dämpfung. Pneumatische ISO 6432-Minizylinder. Doppeltwirkend Kolben mit integriertem Magnetring Pneumatische Dämpfung Integrierte Öse hinten Kolbenstange mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
16mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
MNI
Länge:
145.5mm
Endlagendämpfung:
Luft
Abmessungen:
145.5 x 22 x 19mm
Breite:
22mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
19mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 7036400, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, 0822332503, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4834936
ab € 21,36*
Zubehör
SMC
AS1201F-M5-04
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.