Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 908 Bidirektional Zähler LCD 12-stellig, Impulse, Positionen, Sekunden, max. 5kHz, 10 → 30 V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 908 Bidirektional Zähler LCD 12-stellig, Impulse, Positionen, Sekunden, max. 5kHz, 10 → 30 V dc,
Kübler CODIX 908 Bidirektional Zähler LCD 12-stellig, Impulse, Positionen, Sekunden, max. 5kHz, 10 → 30 V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-7040658
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.908.0100.3A0
EAN/GTIN:
     4045262266746
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Zählmodus = Impulse, Positionen, Sekunden
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Schloss
Anzahl der Stellen = 12
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Bidirektional
Zählfrequenz max. = 5kHz
Anzeigebereich = –999999 → 999999
Betriebstemperatur min. = -10°C

Multifunktions-LCD-Anzeige mit 6 Stellen. Zähler, Tachometer und Timer in einem Gerät Kann als Vorwahlzähler, Stückzähler oder Summierer verwendet werden. 2-zeilige LCD-Anzeige mit 2 x 6 Stellen Direkte Eingabe der Vorwahlen über die Tasten oder den Teach-In-Eingang 3 vordefinierte Einstellungen für die gebräuchlichsten Parametereinstellungen Nachführende Vorwahlen ermöglichen den Verzicht auf eine Neuprogrammierung des Vorsignals 4-stufige RESET-Modi und 3-stufige Schlüsselverriegelung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Zählmodus:
Impulse, Positionen, Sekunden
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Schloss
Anzahl der Stellen:
12
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Bidirektional
Zählfrequenz max.:
5kHz
Anzeigebereich:
–999999 → 999999
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Vorwahlzähler, fritz kübler impulszähler, multifunktionszähler, lcd vorwahlzähler, 7040658, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 690801003A0, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 122,29*
Frei Haus
ab € 104,42*
€ 130,92*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 147,60*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,51*
€ 160,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,02*
€ 168,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.