Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 908 DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53860
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.908.0100.3A0
EAN/GTIN:
     4045262266746
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Günstiger Vorwahlzähler mit 2 Vorwahlen und 2 Schaltausgängen.
Features:
Für Impulse, Zeit und Position
2 Vorwahlen
Weitere Informationen:
Tiefe:
91 mm
Höhe:
48 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Gewicht:
150 g
Typ:
CODIX 908 DC
Zählerart:
Impuls/Zeit
Anschlüsse:
Schraub-Steckklemmen
Zählbereich:
-999999 bis +999999
Stellen:
2 x 6
Anzeige (Details):
LCD
Rückstellung:
Elektrisch/Taste
Schaltleistung:
750 VA/90 W
Schaltspannung:
250 V/AC, 110 V/DC
Schaltstrom:
3 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C
Eingangsspannung:
Versorgungsspannung
Weitere Suchbegriffe: Vorwahlzähler, impulszähler kübler, impulszähler, lcd vorwahlzähler, 04045262266746, Kübler Automation, CODIX 908 DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,50*
€ 171,08*
410 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,19*
€ 171,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,02*
€ 173,87*
Frei Haus
ab € 143,38*
€ 183,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.