Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler Ein-(Ein), 16 A, IP 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ZF Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler Ein-(Ein), 16 A, IP 56
Artikel-Nr.:
     108EL-7064051
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     KDH3BNA1BBB
EAN/GTIN:
     5059045913801
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Tafelausschnitt Durchmesser = 20.2mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 56
Anschlussart = Schnellverbindung
Beschriftung = (Blind)
AC-Nennspannung = 125 V, 250V
Gehäusematerial = Nylon 6.6

Wasserdichte zweipolige Wippschalter, Serie KD. Schalter der Serie KD mit Schutzart IP56 sind erhältlich in beleuchteter (rotes oder grünes Betätigungselement) und nicht beleuchteter (schwarzes Betätigungselement) Ausführung erhältlich. Die zweipoligen Wippschalter Serie KD sind robust und wasserdicht und passen in einen Plattenausschnitt von 20,2 mm Durchmesser. Eigenschaften und Vorteile:. • Mechanische Lebensdauer: 100000 Zyklen • Elektrische Lebensdauer (DC): 6.000 Zyklen. Die KD-Serie umfasst:. • Best.-Nr. ; 706-4042 706-4042 ist ein grüner beleuchteter Wippschalter (Ein-Aus) • Best.-Nr. ; 706-4045 706-4045 ist ein einfacher schwarzer Kippschalter (Ein-Aus) • Best.-Nr. ; 706-4048 706-4048 ist ein einfacher roter Wippschalter (Ein-Aus) • Best.-Nr. ; 706-4051 706-4051 ist ein einfacher schwarzer Kippschalter (Ein-Ein) • Best.-Nr. ; 706-4054 706-4054 ist ein einfacher schwarzer Kippschalter (Ein-Aus-Ein) • Best.-Nr. ; 868-1660 868-1660 ist ein einfacher roter Wippschalter (Ein-Aus)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Tafelausschnitt Durchmesser:
20.2mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 56
Anschlussart:
Schnellverbindung
Beschriftung:
(Blind)
AC-Nennspannung:
125 V, 250V
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Weitere Suchbegriffe: wippschalter 2 polig 16a ein-aus-ein, ausschalter 2 polig, ausschalter 2 polig 16a, 7064051, Schalter, Wippschalter und Zubehör, ZF, KDH3BNA1BBB, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1400
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 3,67*
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,72*
€ 4,17*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,77*
€ 9,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,38*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,70*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,61*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.