Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC,
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC,
Artikel-Nr.:
     4502-11G2891
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     KDH3BNA1BBB
EAN/GTIN:
     4099889185799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Wippschalter Typ Cherry KDH3. 2-polig; Schaltleistung: 16 A 125 VAC, 10 A 250 VAC, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC, Durchgangswiderstand: max. 0,05 Ohm, Anschluss: 4,8 mm Steckanschluss, Schutzart: IP 56, Zulassungen: VDE, UL, Umgebungstemperatur: max. +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion, Farbe, Ausführung): KDH3BNA1BBB, Ein-Ein, schwarz, unbeleuchtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
21 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Umschalter
Schaltleistung:
16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Wandstärke:
0,75 bis 2,5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wippschalter 2 polig 16a ein-aus-ein, ausschalter 2 polig, ausschalter 2 polig 16a, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Netzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1400
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 3,66*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,12*
1
€ 8,95*
ab € 2,73*
€ 4,15*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,80*
€ 9,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,39*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,69*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,51*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.