Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendichtung Rot, Kartusche 50 ml, -50 → +150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-7081918
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     Loctite 5188 50ml
EAN/GTIN:
     5060641272292
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Farbe = Rot
Anwendung = Abdichtung
Verpackungseinheit = 50 ml
Gebinde Typ = Kartusche
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Produktform = Paste
Betriebstemperatur-Bereich = -50 → +150 °C

Loctite Acryl-DichtmittelpasteDie Loctite rote 50-ml-Acryl-Dichtmittelpastenpatrone mit hoher Flexibilität ist für mittelfeste Verbindungen auch bei hohen Temperaturen geeignet. Es härtet aus Zwischen eng anliegenden Metalloberflächen ohne Luft und besonders geeignet für den Einsatz auf Aluminiumsubstraten, bei denen eine sehr gute Haftung erreicht wird. Dieses Produkt ist ein sofortiges Dichtmittel bei niedrigem Druck und eignet sich besonders für verwindungssteife Metallflansche, selbst bei geringer Ölverunreinigung. Es wird zur Abdichtung verwendet.Eigenschaften und VorteileDie Zugscherkraft auf Stahl beträgt 7 N/mm__LW_AT__2 Die Bruchdehnung beträgt 180 % Betriebstemperaturbereiche zwischen -50 °C und 150 °C. Produkt ist in Pastenform Behält die Flexibilität bei, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt ist Hohe ViskositätZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Anwendung:
Abdichtung
Verpackungseinheit:
50 ml
Gebinde Typ:
Kartusche
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Produktform:
Paste
Betriebstemperatur-Bereich:
-50 → +150 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, loctite flächendichtung 50ml, loctite lichthärtende klebstoffe, flächendichtung loctite, 7081918, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Dichtmittel, Loctite, Loctite518850ml, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Sealants
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 28,64*
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 22,92*
€ 29,45*
1 Tag
41
1
€ 4,90*
ab € 22,88*
€ 29,59*
26 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 24,76*
€ 30,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,59*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5118* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
542531
ab € 40,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.