Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMB-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 100023692


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMB-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 100023692
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMB-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 100023692
Artikel-Nr.:
     4502-78F660
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023692
EAN/GTIN:
     4018359351373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMB
SMB Adapter
Koaxial-Adapter, J01008G0038, Telegärtner BNC-Stecker auf SMB-Stecker Die Serie BNC umfasst die am häufigsten verwendeten koaxialen Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 4 GHz eingesetzt werden. Sie verfügen über einen Bajonettverschluss und werden in den Ausführungen mit 50 Ω und 75 Ω Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie BNC sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie BNC werden in der Signal-, Daten- und Videoübertragung eingesetzt. EIGENSCHAFTEN * BNC (m)/SMB (m) * Rückflussdämpfung 25dB/1GHz; 22dB/3GHz * Max. Frequenz 4 GHz * Steckzyklen ≥ 100 Technische Daten * Bauform: gerade * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Stecker
Steckverbinder:
SMB-Stecker
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMB Steckverbinder, telegärtner adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,69*
€ 14,97*
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 16,80*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,81*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 19,83*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 26,24*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021255
ab € 2,422*
Zubehör
Radiall
R141812000
ab € 7,28*
Zubehör
Radiall
R141862000
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.