Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Leitermarkierer
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX Netzkabel, 4-adrig Braun/Rot x 1 mm² /Ø 7.9mm, 50m, 500 V, Silikon
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7142293
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
00460093
EAN/GTIN:
5059039221288
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Braun/Rot
Länge = 50m
Certification RPC = Eca
Betriebsspannung = 500 V
Serie = ÖLFLEX
Olflex® Heat 180 SiHF Silikonkabel. Das Silikonkabel Ölflex Heat 180 SiHF von LAPP ist ein Leistungs- und Steuerkabel, das für Anwendungen ausgelegt ist, bei denen ein großer Betriebstemperaturbereich erforderlich ist. Dieses Kabel bietet eine Aderisolierung und eine Ummantelung aus Silizium und kann in Bereichen mit hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden, bei denen herkömmliche Kabel nach kurzer Zeit brüchig werden. Dieses wärmebeständige Kabel ist auch halogenfrei und gibt beim Verbrennen weniger korrosive Gase ab, sodass es ideal für Umgebungen ist, in denen der Schutz der Menschen und des Eigentums von höchster Bedeutung ist. Das Ölflex-Silikon-Netzkabel ist eine vielseitige Lösung für das Kabelmanagement in anspruchsvollen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Halogenfrei nach IEC 60754-1 Verringerte Rauchdichte Betriebstemperaturbereich von –50 °C bis +180 °C Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pflanzliche und tierische Fette sowie Chemikalien Anwendungen Obwohl das Silikonkabel Ölflex Heat 180 SiHF sich für mehrere Zwecke eignet, ist es durch die hohe Temperaturbeständigkeit ideal für Anwendungen wie z. B.: Stahlwerke Industrieöfen Bäckereigeräte Solarien Beleuchtung Zubehör Ölflex Strom- und Steuerkabel von Lapp sollten mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Daher bietet Lapp z. B. eine Reihe von zuverlässigen und leicht zu installierenden Kabelverschraubungen, wie zum Beispiel die Serie Skintop SHV-M FKM. 664-4410 664-4410 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M12-Kabelverschraubung für 3,8 bis 4,8 mm Kabeldurchmesser 664-4417 664-4417 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M16-Kabelverschraubung für 5,8 bis 6,8 mm Kabeldurchmesser 664-4426 664-4426 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M20-Kabelverschraubung für 5,8 bis 6,8 mm Kabeldurchmesser 664-4429 664-4429 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M20-Kabelverschraubung für 6,8 bis 8,8 mm Kabeldurchmesser 664-4423 664-4423 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M20-Kabelverschraubung für 8,5 bis 10,8 mm Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Braun/Rot
Länge:
50m
Certification RPC:
Eca
Betriebsspannung:
500 V
Serie:
ÖLFLEX
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
Gummischlauchleitung
,
Schlauchleitung Gummi
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
SIHF
,
Silikonkabel
,
Silikonleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel
,
7142293
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Netzkabel
,
Lapp
,
00460093
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cable
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,61*
€ 2,58*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,62266*
€ 2,60266*
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,4832*
€ 3,2084*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 4,55*
Lager 139
1 Tag
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 82,80*
€ 143,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,2084*
€ 3,818
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,1284*
€ 3,7228
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,0332*
€ 3,60951
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,4832*
€ 2,95501
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 160,42* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53112010 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,13522*
Zubehör
Velleman VT30400 Kabel-Crimper Gelb
Velleman
VT30400
ab € 11,07*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,57*
Zubehör
Jokari Universal-Entmantler Secura Nr.15
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,59*
Zubehör
LAPP 52015720 Kabelverschraubung PG11 Messing Messing 1 St.
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen