Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric 4mm Klemmprüfspitze Rot, Berylliumkupfer Spitze, 1kV / 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mueller Electric 4mm Klemmprüfspitze Rot, Berylliumkupfer Spitze, 1kV / 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-7148178
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-20431-2
EAN/GTIN:
     5059040246393
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Produkt Typ = Hakenclip
Spitzentyp = Haken
Farbe = Rot
Nennstrom = 15A
Nennspannung = 1kV
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Länge = 116.84mm

Mueller Rechtwinklige isolierte Klemmspitze. Rechtwinklige isolierte Klemmspitze oder Kolbenklemmspitze mit Nylongehäuse und Stoßschutzmanschette. Diese Klemmspitze kann auch als Tastkopfspitze verwendet werden, wenn der Kolben zurückgezogen ist. Die Länge dieser isolierten Klemmspitze beträgt 116,84 mm, und der Greifer erweitert sich auf 10 mm, wenn der Kolben vollständig gedrückt ist. Die 4 mm rechtwinklige Kabelverbindung nimmt extrem flexible Kabel auf und ist mit isolierten, nicht isolierten und einziehbaren 4 mm-Bananensteckern kompatibel.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Hakenclip
Spitzentyp:
Haken
Farbe:
Rot
Nennstrom:
15A
Nennspannung:
1kV
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Länge:
116.84mm
Weitere Suchbegriffe: Laborstecker, Laborsteckverbinder, Prüfklemme, Prüfspitze, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, mueller electric bananenstecker, 7148178, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Mueller Electric, BU204312, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,90*
€ 7,34*
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 10,28*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 5,34*
€ 10,55*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 5,50*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00285
ab € 6,32*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,27*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-2030-A-36-2
ab € 6,31*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1296
ab € 14,79*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.