Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Mueller Electric BU-20431-2 Bananenstecker Rot 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-R520712
Hersteller:
Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
BU-20431-2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Der BU-20431 ist ein isolierter, aufsteckbarer Hakenstößel mit einem standardmäßigen, rechtwinkligen 4-mm-Bananenstecker. Nützlich, um Messleitungen mit ummantelten, nicht ummantelten oder einziehbaren 4-mm-Bananensteckern mit Anschlüssen kompatibel zu machen, die einen Kolbenclip erfordern.
Features:
15 A
Rot
Lieferumfang:
BU-20431-2
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-20431-2
Typ:
BU-20431-2
Nennstrom:
15 A
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Bananenstecker
... >
Bauelemente
>
Steckverbinder
>
Krokodilklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Laborstecker
,
Laborsteckverbinder
,
Prüfklemme
,
Prüfspitze
,
klemmprüfspitze rot
,
klemmprüfspitze
,
mueller electric bananenstecker
,
Mueller Electric
,
abgreifklemmen
,
hirschmann abgreifklemme
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,88*
€ 7,28*
Lager 139
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 5,32*
€ 10,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 11,17*
Lager 102
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric BU-00260 Messadapter BNC-Buchse - Bananenstecker Silber
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 5,56*
Zubehör
Mueller Electric BU-00285 Messleitungs-Set 46 cm Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Weiß 1
Mueller Electric Company
BU-00285
ab € 6,59*
Zubehör
Mueller Electric BU-00287 Messleitungs-Set Klemmanschluss Schwarz, Grün, Rot, Weiß
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,24*
Zubehör
Mueller Electric BU-2030-A-36-2 Messleitung Bananenstecker 4 mm Krokoklemmen 0.9 m Rot 1 St.
Mueller Electric Company
BU-2030-A-36-2
ab € 4,97*
Zubehör
Mueller Electric BU-P1296 Adapter Messing 1 St.
Mueller Electric Company
BU-P1296
ab € 13,13*
Zubehör
Mueller Electric Messleitungen Stecker, Rot 48Zoll, 1kV / 10A
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen