Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor bis 500 kPa, 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Drucksensor bis 500 kPa, 40
Artikel-Nr.:
     108EL-7214057
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE30AF-01-B-G
EAN/GTIN:
     5059039831463
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 500 kPa
IP Schutzart = 40

Teilenummer ZS-27-A ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passend für alle jetzt veralteten ZSE/ISE30-#-#-#. Wenn sie im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, hat sie den Suffix-Code-Buchstaben -L Teilenummer ZS-38-3L ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passend für neue ZSE30A/ZSE30F/ISE30A-#-N oder P. Wenn sie im Lieferumfang des Artikels enthalten ist, wird sie als zusätzliches Suffix-L nach dem N oder P angezeigt. ISE/ZSE30 - Digitaler Präzisions-Druck- / Vakuumschalter mit 2-farbiger Anzeige. Vakuum- und Überdruckmodelle lieferbar, mit PNP, Analogspannung oder analogen Stromausgängen Zweifarbige Digitalanzeige zur schnellen Identifikation eines "anormalen Zustands" Hohe Präzisionsauflösung, normalerweise 1/1000 Druckeinheit kann vom Benutzer im Display ausgewählt werden CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den relevanten EU-Richtlinien Displaykalibrierung für einheitliche Anzeige Gebrauchsfreundlich durch Bedienung über eine erhöhte Gummitaste Steckeranschluss für ein 2 m loses Kabel ermöglicht schnelle Installation Anschlussverbindungen R 1/8; M5 Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
500 kPa
IP Schutzart:
40
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Durchflußwächter, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, drucksensor 5bar, 7214057, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ZSE30AF01BG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,91*
€ 72,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,52*
€ 81,88*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 66,73*
€ 83,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-27-D
ab € 5,82*
Zubehör
SMC
ZS-27-C
ab € 2,36*
Zubehör
SMC
ZS-27-A
ab € 7,53*
Zubehör
SMC
ZS-27-01
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.