Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 0,75 mm² 100m Braun PVC isoliert Ø 2.4mm 24/32 Litzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 0,75 mm² 100m Braun PVC isoliert Ø 2.4mm 24/32 Litzen
Lapp Einzeladerleitung 0,75 mm² 100m Braun PVC isoliert Ø 2.4mm 24/32 Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-7244342
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510032
EAN/GTIN:
     4044773396133
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Braun
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 24/32
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H05V-K
Betriebsspannung = 500 V
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Kupfer blank
Serie = ÖLFLEX® H05V-K
Litzengröße = 32 AWG

EN 50525-2-31, IEC 60332-1-2. Diese Leiter werden im Karton geliefert, nicht als Rollen. Lapp Einadriges Kabel – H05V-K. Dieser einadrige Anschlussdraht H05V-K von Lapp ist ideal für feste Installationen in der Energie- und Steuerungstechnik. Das Kabel besteht aus einem feindrähtigen Kupferleiter mit Aderisolierung auf PVC-Basis und ist flammhemmend.Der Anschlussdraht H05V-K hat die europäische HAR-Kabeltyp-Zertifizierung. Eigenschaften und Vorteile Drahtleiter aus reinem Kupfer gemäß VDE 0295 Class 5; HD 383 S2 Nominelle Betriebsspannung: 300/500 V Minimaler Biegeradius: 6 x Kabeldurchmesser Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Fester Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +80 °C Anwendungen Diese vielseitigen Anschlussdrähte werden typischerweise in der Innenverkabelung von Einheiten oder für geschützte Installationen in und an Beleuchtungsanlagen eingesetzt. Dieser Schaltdraht wird häufig in den folgenden Anwendungen verwendet: Stromüberwachungseinheit Industrielle Anlagen Medizintechnische Geräte Häufig gestellte Fragen Kann dieser Draht im Freien verwendet werden? Die Kabel sind für die Verwendung in Innenraumanlagen vorgesehen, während der große Betriebstemperaturbereich auch einen kurzfristigen Einsatz im Freien ermöglicht. Welche Kabeltypen sind besser: Litzen oder Volldraht? Litzendraht und Volldraht haben die gleichen Beständigkeitseigenschaften, jedoch garantieren Litzen eine besondere Flexibilität, Biegefestigkeit und sind im Allgemeinen einfacher zu installieren als Volldraht.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Braun
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
24/32
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H05V-K
Betriebsspannung:
500 V
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Kupfer blank
Serie:
ÖLFLEX® H05V-K
Litzengröße:
32 AWG
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel&leitung h05v-k 1x0,75 braun, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244342, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4510032, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,27*
€ 21,79*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 15,37*
€ 21,80*
3 Tage
4
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,56*
€ 23,90*
1 Tag
8
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 12,91*
€ 24,15*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,39*
€ 32,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1537* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,92*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 47,10*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,93*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,38*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,62*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.