Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet CTR48 Zählrichtung, Phase, Aufwärts Zähler LCD 6-stellig, Stunden, max. 40kHz, 260 Vac, -999999 → 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet CTR48 Zählrichtung, Phase, Aufwärts Zähler LCD 6-stellig, Stunden, max. 40kHz, 260 Vac, -999999 → 999999
Artikel-Nr.:
     108EL-7259388
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     87621115
EAN/GTIN:
     5059040023741
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 260 Vac
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell, Signal
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Zählrichtung, Phase, Aufwärts
Ziffernhöhe = 9 mm
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Zählfrequenz max. = 40kHz
Anzeigebereich = -999999 → 999999
Betriebstemperatur max. = +65°C

UL, CE. Multifunktions-LCD-Zähler mit einfacher und zweifacher Vorwahl – CTR48. Zähler, Drehzahlmesser, Chronometer, Mehrfach-Summierer, Stückzähler, Summierer mit Vorwahl Maximale Eingangsfrequenz 40 kHz Einfache Parametereinstellung, Konfiguration über Textmenüs Einfache Änderung von Voreinstellungen Skalierfaktor 5 V Umschaltrelais und Halbleiterausgang Abnehmbare Steckverbinder LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (orange): 2 Zeilen, 6 Ziffern, oder mehrfarbige Anzeige (grün-rot) Schutzart IP65 an der Tafel Optionale Tastensperre, vollständig oder teilweise (Voreinstellung, Programmierung) Zubehör einschließlich Ausschnitt 72 x 72, 55 x 55 oder DIN-Schienen-Adapter
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
260 Vac
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell, Signal
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Zählrichtung, Phase, Aufwärts
Ziffernhöhe:
9 mm
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Zählfrequenz max.:
40kHz
Anzeigebereich:
-999999 → 999999
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Summierzähler, Vorwahlzähler, impulszähler crouzet, multifunktionszähler, vorwahlzähler 6-stellig, 7259388, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 87621115, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 227,68*
€ 279,97*
€ 6,90*
ab € 233,00*
€ 300,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,97*
€ 333,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
26546842
ab € 9,24*
Zubehör
Crouzet
26546846
ab € 3,28*
Zubehör
Crouzet
26546841
ab € 61,88*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.