Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kaltgerätestecker
>
Artikel
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V gewinkelt, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Schrauben Ohne Schalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7300461
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
4301.3211
EAN/GTIN:
5059039800902
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = 1
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Sicherungshaltereinschub muss separat bestellt werden 1-poliger Sicherungshalter, Best.-Nr. 498-2653, geeignet für IEC-Anschluss, Best.-Nr. 730-0461 2-poliger Sicherungshalter, Best.-Nr. 500-6211, geeignet für IEC-Anschluss, Best.-Nr. 730-0470. 10 A IEC-Anschluss für Schraubmontage mit Sicherungshalter (C14). Eine Serie von IEC-Geräteanschlüssen für Schraubmontage mit 1- oder 2-poligem Sicherungshalter für die Leiterplattenmontage. Zum Austauschen des Sicherungseinsatzes muss der Stecker abgezogen werden. Der Sicherungshaltereinschub erfüllt die Anforderungen der Medizinnorm IEC/EN 60601-1, und der Sicherungshalter ist von der Gerätevorderseite aus zugänglich. Gehäuse aus schwarzem Thermoplast Geeignet für Geräte gemäß IEC/EN 60950
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
1
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
IEC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
kaltgerätestecker schurter
,
7300461
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
IEC Steckverbinder
,
Schurter
,
43013211
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic ECQUA X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,22*
Zubehör
Schurter 5 x 20mm Sicherungsblock
Schurter
4301.1405
ab € 2,80*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A, Serie Fusedrawer 2 1P-polig
Schurter
4301.1407
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen