Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spitzzange / Backen 53mm, gebogen 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-732814
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     732814
EAN/GTIN:
     5056111932148
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 200 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 53mm

Diese Werkzeuge sind nicht garantiert isoliert und sollten nicht an oder in der Nähe von Systemen unter Spannung verwendet werden. Geeignete Werkzeuge finden Sie unter „Elektrisch isolierte Sicherheitswerkzeuge ebenfalls in diesem Abschnitt. Robuste Spitzzange von RS Pro. Diese hochwertigen Spitzzangen von RS PRO sind für Profis und Hobbyhandwerker geeignet. Diese Ingenieurzangen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl für eine lange und zuverlässige Lebensdauer. Mit ergonomisch geformten Griffen können Sie beim Greifen maximale Hebelkraft gewährleisten, und der PVC-Griff und der Fingerschutz sorgen für Komfort über lange Zeiträume hinweg. Diese Universalzange mit langer Nase verfügt über einen integrierten Schneider, der für weiche Drähte und Abisolieren geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile Polierte Oberfläche Ergonomische Bogengriffe mit Fingerschutz Integrierter Schneider Ideal für Präzisionsarbeiten mit weichem Draht Anwendungen Diese Spitzzange wird manchmal auch als Zangen, Spitzzange oder Spitzzange bezeichnet und ist ideal zum festen und dennoch sorgfältigen Greifen, Biegen und Drehen von schmalem Material. Sie wurden mit Blick auf Präzision entwickelt und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von der elektrischen Arbeit bis zur Schmuckherstellung. Für zusätzliche Vielseitigkeit ermöglicht der integrierte Schneider auch das Kappen einiger weicher Drähte oder das Abisolieren von Drahtisolierungen. Wie wird eine Spitzzange gewartet Die Spitzzange wurde mit Blick auf weichere und leichtere Materialien entwickelt, und für alles, was zu robust ist, sollte eine robustere Zange verwendet werden. Zum Beispiel wird die Verwendung einer Spitzzange anstelle eines Schraubenschlüssels zum Drehen von Muttern oder Schrauben wahrscheinlich beschädigt. Obwohl diese Zangen etwas vor Korrosion geschützt sind, kann das Hinzufügen eines feuchtigkeitsabsorbierenden Gelpacks zur Werkzeugaufbewahrung das Einsetzen von Rost weiter verhindern. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Eigenschaften und Vorteile: Eine Serie preiswerter Universalzangen in robuster Ausführung Geformter Griff mit Fingerschutz
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
200 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
53mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, elektronik-spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, elektronikspitzzange rs-pro, 732814, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PA0328, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,89*
€ 7,41*
€ 5,95*
ab € 9,78*
€ 14,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,97*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 165,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.