Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfilter 12.5mm Staub PU-Schaum 40 x 40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403444
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374074
EAN/GTIN:
     5056112107415
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Brandschutztresorlüfter
Lüfter Brandschutztresor
Schmutzfilter, Typ=7374074, Breite=40 mm, Dicke=12.5 mm, Länge=40 mm, Filtermaterial=PU-Schaum, Filtertyp=Staub, Leistenmaterial=ABS Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
44 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Lüfterfilter, rs pro lüfterfilter, luftfilter klimatechnik, Schmutzfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,62*
€ 25,64*
€ 8,95*
ab € 16,12*
€ 29,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.