Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi CPX400S Digital Labornetzgerät 420W, 0 → 60V / 0 → 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-7377186
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     CPX400S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Serie = CPX
Modellnummer = CPX400S
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 60V
Ausgangsstrom = 0 → 20A
Nennleistung = 420W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
CPX
Modellnummer:
CPX400S
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 60V
Ausgangsstrom:
0 → 20A
Nennleistung:
420W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, labornetzgerät 20a, labornetzgerät, tti labornetzgerät, 7377186, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, CPX400S, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 671,12*
€ 749,18*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 705,75*
€ 760,49*
Frei Haus
ab € 735,13*
€ 792,88*
€ 6,90*
ab € 748,09*
€ 805,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,18*
€ 891,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,33*
€ 886,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,97*
€ 854,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,74*
€ 810,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,12*
€ 798,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,32*
Zubehör
Aim-TTi
CPX400SA
ab € 797,63*
Zubehör
Aim-TTi
CPX400SP
ab € 861,48*
Zubehör
Aim-TTi
RM460
ab € 163,60*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 16,00*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,57*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 6,15*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 6,16*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,28*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,04*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,81*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,58*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 12,32*
Zubehör
Silvertronic
129245
ab € 7,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.