Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messing 9.5mm Krokodilklemme, Rot PP isoliert, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738957
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932146101
EAN/GTIN:
     4250260211319
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Prüfmittelset
Nennstrom = 25A
Backenöffnung = 9.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Rot
Isoliermaterial = PP

4mm Abgreifklemmen AK 2S. Länge: 80,5mm Abgreifklemme mit allseitiger unzerbrechlicher Isolierung Klemmbereich bis Bolzendurchmesser 9,5mm Flacher Teil der Klemmbacken aus verzinntem Messing (Feindrahtfläche) ermöglicht das Anklemmen von feinen Drähten In Ruhestellung allseits geschlossen gegen IEC-Prüffinger nach DIN 57 470 Teil 1 Ø 4mm-Buchsensteckanschluss sowie Schraubanschluss für Leitungen bis Ø 1,5mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
25A
Backenöffnung:
9.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Rot
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot, laborsteckverbinder, sks kontakttechnik abgreifklemme, 738957, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 932146101, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,31*
€ 2,00*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,53*
€ 2,37*
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,38*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 3,96*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063101
ab € 2,83*
Zubehör
Hirschmann
934066101
ab € 4,37*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,53*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,35*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,19*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934061101
ab € 2,68*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,35*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 95,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.