Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
HARTING Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
HARTING Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7407316
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09672095604
EAN/GTIN:
     5059039175390
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker...
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 6.5A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 31.2mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 17.0mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub-Steckverbinder mit Lötkelch Harting DIN 41652, gestanzte Kontakte. Die DIN 41652-konformen D-Sub-Stecker und -Buchsen dieser Serie von Harting haben gestanzte Buchsenkontakte und Lötkelch-Anschlüsse. Diese D-Sub-Stecker und -Buchsen haben ein robustes Metallgehäuse (Stecker auch mit Vertiefungen) mit 3,1-mm-Befestigungslöchern und eignen sich zum Löten an Litzen oder einadrige Leitungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
6.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
31.2mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
17.0mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 7407316, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09672095604, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,135*
€ 1,325*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1355*
€ 1,3255*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,181*
€ 1,381*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,22883*
€ 1,43883*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 66 118 7500
ab € 4,355*
Zubehör
Harting
09 67 209 4704
ab € 1,16*
Zubehör
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09 67 009 0411
ab € 1,58366*
Zubehör
Harting
09 67 009 4704
ab € 2,68*
Zubehör
Multicomp
5502-09SA-01-F1
ab € 0,292*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 111,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.