| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7424153 Herst.-Nr.: 88974021 EAN/GTIN: 5059040024038 |
| |
|
| | |
| Hersteller Serie = Millenium 3 Anzahl der Eingänge = 8 Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 24 V dc Eingangstyp = Digital Anzahl der Ausgänge = 4 Programmierbares Interface = Frontplatte°C
Intelligente kompakte Logikmodule ohne Anzeige. Modulare Versionen für anwendungsspezifische Funktionen Keine Tasten für Anzeige- oder Parametereinstellung zur Vermeidung unbefugter Manipulation Weitere Informationen: | | Hersteller Serie: | Millenium 3 | Anzahl der Eingänge: | 8 | Ausgangstyp: | Relais | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Eingangstyp: | Digital | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Programmierbares Interface: | Frontplatte°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, 7424153, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88974021, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| | |
| |