| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7424157 Herst.-Nr.: 88974023 EAN/GTIN: 5059040024113 |
| |
|
| | |
| Hersteller Serie = Millenium 3 Anzahl der Eingänge = 8 Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 230 V ac Eingangstyp = Digital Anzahl der Ausgänge = 4 Kommunikationsschnittstellentyp = Seriell, USBmm
Crouzet LogikmodulDas Logikmodul Crouzet Millenium 3 ist die neueste Generation der kompakten CB12-Serie Millenium mit 8 digitalen Eingängen und 4 Relaisausgängen mit 8 A Kontaktstromaufnahme. Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubklemmenmethode. Er verfügt über einen großen Speicher für Anwendungen, die einen größeren Platz benötigen. Das Logikmodul hat eine Versorgungsspannung von 100 V ac bis 240 V ac. Crouzet Millenium 3: Millenium 3 ist die neueste Generation der Millenium-Serie. Zu den Verbesserungen gegenüber dem Millenium 2 Plus gehören: Der Compact Controller hat etwa die doppelte Speichergröße Der Erweiterbare Controller hat etwa das Vierfache der Speichergröße Analoge 10-Bit-Eingangsauflösung (0-10-V-Signal) bei DC-Eingangstypen (früher 8 Bit) 18 Zeichen (früher 12), 4-zeiliges Display mit Scrolltext und Balkendiagrammfunktion Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und +55 °C. Effiziente und wirtschaftliche Version, ohne Anzeige- oder Tasteneinstellung Ermöglichen die Verwendung der gesamten Bibliothek spezifischer Funktionsblöcke der Softwarewerkstatt Batteriepufferung Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung Serielle, USB-Port-Kommunikation Schützt das Programm Selektive Konfiguration Speicherpufferung über EEPROM Vor ESD geschützt Kompakte Ausführung Modbus-Kommunikation 2 x 8 Wörter mit Lese-/Schreibzugriff Kommunikation mit Netzwerkoption zwischen 7-Jahrtausend-3-Einheiten Ohne DisplayAnwendungenAutomatische Waschanlagen Landwirtschaftliche Maschinen Steuerung der Klimaanlage HeizungsanlagenZertifizierungenCE CSA GL UL-Zulassung Schutzart IP40 Weitere Informationen: | | Hersteller Serie: | Millenium 3 | Anzahl der Eingänge: | 8 | Ausgangstyp: | Relais | Versorgungsspannung: | 230 V ac | Eingangstyp: | Digital | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Kommunikationsschnittstellentyp: | Seriell, USBmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7424157, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88974023, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| | |
| |