Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40
SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40
SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40
SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-7436594
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE30A-01-P-L
EAN/GTIN:
     5059039840298
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft, Gas
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebsdruck min. = -0.1MPa
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Digitaler SMCDer digitale Druckschalter SMC Serie ISE30A hat einen maximalen Betriebsdruck von 1 MPa. Er verfügt über einen Einfachausgang mit offenem PNP-Kollektor. Dieser Schalter ist mit 2-m-Anschlussdraht mit Steckverbinder erhältlich. Hinweis: Die Teilenummer ZS-27-A ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passt zu allen inzwischen obsoleten ZSE/ISE30-#-#-#-# und hat im Lieferumfang des Geräts den Suffixcode -L Die Teilenummer ZS-38-3L ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passt für die neue ZSE30A/ZSE30F/ISE30A-#-N oder P und wird bei Lieferung mit dem Artikel als zusätzliches Suffix -L nach dem N oder P angezeigtEigenschaften und VorteileR1/8 M5-Gewindeanschluss mit Innengewinde 2-farbige Digitalanzeige zur schnellen Erkennung ″anormaler Bedingungen″ Displaykalibrierung für einheitliche Anzeige Hohe Präzisionsauflösung, normalerweise 1/1000 Druckeinheit kann vom Benutzer im Display ausgewählt werden Gebrauchsfreundlich durch Bedienung über eine erhöhte GummitasteZertifizierungenCE-zertifiziert CSA-zertifiziert Schutzart IP40 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Gas
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebsdruck min.:
-0.1MPa
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, druckluftschalter 10bar, 7436594, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE30A01PL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-27-D
ab € 5,82*
Zubehör
SMC
ZS-27-C
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.