Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
RS PRO ABS Wandgehäuse Grau IP65, HxBxT 280 mm x 210 mm x 130mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7467393
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7467393
EAN/GTIN:
5056112116936
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Höhe Außen = 280 mm
Breite Außen = 210 mm
Äußere Tiefe = 130mm
Gehäusematerial = ABS
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP65
Chassisplatte = Ja
Türschloss-Typ = Doppeltes Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Grau
Befestigungssatz = Ja
Anwendung = Elektro
Zum Schutz von = Elektrogeräte
RS Pro-ABS-Wandkästen gemäß IP65. Von RS Pro – eine Serie von wandmontierten verriegelbaren ABS-Gehäusen. Dank ihrer Schutzart IP65 ist der Inhalt dieser Kästen sicher untergebracht und geschützt. Die Tür des Kastens verfügt über ein herausziehbares Scharnier, womit sie einfach entfernt werden kann, um den Zugang zu erleichtern, und dank ihres umfangreichen Schutzes sind diese Kästen für verschiedene Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Material: ABS-Kunststoff • Schutzart IP65 • Verriegelbar • 200°-Türöffnung • Einfach zu verwenden, einschließlich Entfernen der Tür. Vorteile von ABS. ABS verleiht dem Kasten eine glatte, hochglänzende Oberfläche und bietet ausgezeichnete Isoliereigenschaften. Eines der wichtigsten Merkmale von ABS ist seine hervorragende Beständigkeit gegenüber chemischer Korrosion. Wenn auch nicht vollständig undurchlässig, bietet ein ABS-Gehäuse eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und anderen schädlichen Flüssigkeiten als Metall. Wie viel Schutz bieten diese Wandanschlusskästen?. Die gesamte Serie von Kästen entspricht IP65. Alle Modelle sind vollständig gegen Staub geschützt, der empfindliche Geräte beschädigen könnte, und im geschlossenen Zustand gelangen keinerlei Schmutz oder kleine Partikel in das Gehäuse. Die ausgezeichnete Schutzart sorgt auch für gute Wasserfestigkeit und Widerstand gegenüber Wasserstrahlen mit niedrigem Druck. Was ist im Lieferumfang enthalten, wenn dieser Kasten als Aufbewahrungsbox verwendet wird?. Jeder Wandkasten aus Stahl wird standardmäßig mit einer Rückplatte mit Schraubmontage geliefert. Im Lieferumfang sind zudem Befestigungsschellen für eine einfache und effiziente Wandmontage enthalten. Es wird empfohlen, die Oberfläche im Vorfeld zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass sie sowohl eine Kunststoffbox als auch ihren Inhalt halten kann. Was ist ein Wandkasten?. Wandkästen sind eine Art von Gehäuse, die beispielsweise mit Halterungen oder über Tafelausschnitte an einer Wand montiert werden kann. Diese Arten von Kästen werden in verschiedenen Anwendungen zur Aufbewahrung von Teilen oder empfindlichen elektrischen Geräten wie Verdrahtung oder Leiterplatten verwendet. Die Kästen haben verschiedene Möglichkeiten zum Verschließen wie z. B. Schlösser, Verschrauben oder einfache Verriegelungen. Unabhängig von Ihren Anforderungen gibt es immer den richtigen Wandkasten von RS Pro für Sie zu günstigen Preisen.
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
280 mm
Breite Außen:
210 mm
Äußere Tiefe:
130mm
Gehäusematerial:
ABS
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP65
Chassisplatte:
Ja
Türschloss-Typ:
Doppeltes Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Grau
Befestigungssatz:
Ja
Anwendung:
Elektro
Zum Schutz von:
Elektrogeräte
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Wandgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
schaltschrank ip65
,
schaltschrank
,
rs pro schaltschrank
,
7467393
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Wandgehäuse
,
RS PRO
,
PBE2821013
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla 52042000 DAE M12 Druckausgleichselement Schwarz 5 St.
Bopla
52042000
ab € 23,93*
Zubehör
Bopla TSH 35 Tragschienenadapter 1 St.
Bopla
22035000
ab € 2,13*
Zubehör
Fibox DH-3 Hutschiene ungelocht Stahlblech 140 mm 1 St.
Fibox
8524032
ab € 3,89*
Zubehör
Fibox Entlüftung, für Tempo Enclosure
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,65*
Zubehör
ROLEC Pfahlmontagekit, für technoPLUS-Gehäuse
Rolec
501.100.000
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen