Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
ABB S201-B32 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 1POL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2492759
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
S201-B32
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Produktpalette:
System Pro M Compact S200
Schutzschaltermontage:
DIN-Schiene
Nennspannung V AC:
277 VAC
Nennstrom:
32 A
Nennspannung, V DC:
-
SVHC:
To Be Advised
Anzahl der Pole:
1-polig
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Schaltungsschutz
>
Schutzschalter
>
Thermisch-magnetische Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
leitungsschutzschalter abb 1 polig
,
schutzschalter abb
,
schutzschalter
,
Schaltungsschutz
,
Thermisch-magnetische
,
ABB
,
S201-B32
,
2492759
,
249-2759
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,85*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB S 201-B 20 Stromunterbrecher
ABB
2CDS251001R0205
ab € 4,25*
Zubehör
ABB S201-B16 Stromunterbrecher
ABB
2CDS251001R1165
ab € 1,87*
Zubehör
ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 63A 230V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact
ABB
2CDS251001R0635 S201-B63
ab € 24,33*
Zubehör
ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 63A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact
ABB
2CDS253001R0634 S203-C63
ab € 58,38*
Zubehör
ABB S201-B10 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 1POL
ABB
S201-B10
ab € 16,87*
Zubehör
ABB S201-B50 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 1POL
ABB
S201-B50
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen