Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 55.2V/10.5A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 55.2V/10.5A-
MEAN WELL Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 55.2V/10.5A-
Artikel-Nr.:
     108EL-7471715
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-600-48
EAN/GTIN:
     4021087006651
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 55.2V
Ladestrom = 10.5A
Steckertyp = AC
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Anzahl der Ladestufen = 2/8
Abmessungen = 230 x 158 x 67mm

600-W-Akkuladegerät mit Einfachausgang. 2 / 8-Stufen-Ladung Universeller Wechselspannungseingang Integrierte aktive PFC-Funktion, PF>0,95 Schutz: Verpolung / Kurzschluss / Überspannung / Übertemperatur Ladegerät für Bleiakkus 3-farbige LED-Ladeanzeige Integrierte Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Integrierte Lüfterdrehzahlsteuerung (ladestromabhängig)
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
55.2V
Ladestrom:
10.5A
Steckertyp:
AC
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Anzahl der Ladestufen:
2/8
Abmessungen:
230 x 158 x 67mm
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Autobatterieladegerät, Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku meanwell, ladegerät blei, 7471715, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, MEAN WELL, PB60048, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 460,26*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 395,56*
€ 460,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 449,24*
€ 534,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,46*
€ 636,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,95*
€ 612,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,65*
€ 586,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,46*
€ 553,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,24*
€ 534,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.