Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät 48V Ladestrom (max.) 10.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y565781
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-600-48
EAN/GTIN:
     4021087006651
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Akkuladegerät mit hohem Wirkungsgrad und 2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren für Blei-Akkus. Anschluss über Schraubklemmen und PFC-Schaltkreis, sowie Kühlung über Ventilator.
Features:
2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren
Relaisausgänge
PFC-Schaltkreis
Kühlung über Ventilator
Lieferumfang:
Lader · Anleitung
Hinweise:
Netzkabel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
230 mm
Breite:
158 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
2200 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Empf. Akkukapazität:
35 - 105 Ah
Ladestrom (max.):
10.5 A
Betriebsspannung:
90 - 264 V
Geeignet für Blei-Akku:
48 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
105 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
35 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladestrom bei 48V:
10.5 A
Ladeschluss-Spannung:
57.6 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 345,90*
€ 410,50*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 345,46*
€ 410,51*
Frei Haus
ab € 445,97*
€ 531,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,50*
€ 488,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,77*
€ 473,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,16*
€ 441,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.