Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät PB-Akkulader 57,6V 10,5A 48V Ladestrom (max.) 10.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085661
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-600-48
EAN/GTIN:
     4021087006651
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Mean Well Bleiakku-Ladegerät PB-Akkulader 57,6V 10,5A 48V Ladestrom (max.) 10.5A

2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren
Relaisausgänge
PFC-Schaltkreis
Kühlung über Ventilator

Akkuladegerät mit hohem Wirkungsgrad und 2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren für Blei-Akkus. Anschluss über Schraubklemmen und PFC-Schaltkreis, sowie Kühlung über Ventilator.

2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren · Microprozessorgesteuert · Universaleingang · Relaisausgänge für Charging ok und Output ok · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Schutz gegen Rückstrom, Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Temperaturüberwachung · Schraubklemmen · Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung über Remotesignal · Dreifarbige LED-Anzeige

Kategorie: Bleiakku-Ladegerät
Passender Akku: Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Geeignet für Blei-Akku: 48 V
Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 35 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 105 Ah
Ladekanäle/ -schächte: 1
Betriebsspannung: 90 - 264 V
Ladestrom (max.): 10.5 A
Ladestrom bei 48V: 10.5 A
Ladeschluss-Spannung: 57.6 V
Breite: 158 mm
Höhe: 70 mm
Gewicht: 2200 g
Empf. Akkukapazität: 35 - 105 Ah
Länge (Tiefe): 230 mm
Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät
Hersteller-Nr.: PB-600-48
EAN: 4021087006651
Temperaturbereich -20 +60 °C

Lieferumfang: Lader · Anleitung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,43*
€ 256,98*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 204,22*
€ 256,99*
Frei Haus
ab € 280,98*
€ 350,52*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 395,72*
€ 458,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,05*
€ 545,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,41*
€ 531,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,35*
€ 501,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,06*
€ 484,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,09*
Sonstiges
Hawa
1008243
ab € 4,87*
Sonstiges
Hawa
1008245
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.