Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP EVO2 Schutzhelm belüftet , verstellbar , HPPE Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JSP EVO2 Schutzhelm belüftet , verstellbar , HPPE Blau
JSP EVO2 Schutzhelm belüftet , verstellbar , HPPE Blau
Artikel-Nr.:
     108EL-7506763
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJF030-000-500
EAN/GTIN:
     5038428135337
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Farbe = Blau
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Ja
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Ja
Material = HPPE
Schlitze = Ja
gefüttert = Nein
Integriertes Schweißband = Ja
Spitzentyp = Standardausführung
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Reihe = EVO2
Produkt Typ = Sicherheitshelm

EN397. EVO2-Sicherheitshelm. Robuste HDPE-Helmaußenhaut 3D-Präzisionspassung mit den Tiefeneinstellungen der einzigartigen 1-2-3-Punktriemen One-Touch-Rutschratsche, die einfach anzubringen und verstellbar ist Seitliche und hintere Belüftung für die optimale Luftbewegung innerhalb des Gehäuses, was die Helmtemperaturen senkt Universale Schlitze ermöglichen feste Befestigung der Sicherheitsvisiere und des Gehörschutzes am Helm Elektrische 440-Vac-Isolierung und Metallschmelzwiderstand Ersatzschweißband erhältlich Best.-Nr. ; 755-3093 755-3093
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Ja
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
HPPE
Schlitze:
Ja
gefüttert:
Nein
Integriertes Schweißband:
Ja
Spitzentyp:
Standardausführung
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Reihe:
EVO2
Produkt Typ:
Sicherheitshelm
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm hdpe, 7506763, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AJF030000500, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,68*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 7,93*
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 8,24*
2 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,28*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,74*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JSP
AEB030-0CY-051
ab € 21,95*
Ähnlich
RS Pro
9185646
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.