Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Kontaktstift, Schwarz, 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schutzinger Kontaktstift, Schwarz, 300V
Artikel-Nr.:
     108EL-7531712
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 5230 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 16A
Nennspannung = 300V

Schnelltrenn-Steckverbinder für elektrische Prüfungen, Serie SDK 5230, vollständig isoliert, Frontplattenmontage. Einbau-Steckverbinder gemäß Kat. II mit 12,5 x 4 mm Sicherheitsfenster sind ideal zum schnellen Herstellen eines Kontakts mit Kabeln; 20 N Federkraft; Befestigen und Lösen durch einfaches Drücken. Die Schnelltrenn-Steckverbinder der Serie SDK 5230 sind einpolig und werden für die Übertragung von Spannungen, Strömen und elektrischen Prüfdaten verwendet. Sie sind Teil der Sicherheitsprogramm-Serie von Schutzinger mit Ø 4 mm. Isolierung – Gehäusewerkstoff PA 6.6 Geschütztes Steckfenster: 12 x 4 mm Nennspannung 300 V / Kat. II Plattenstärke: max. 5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
16A
Nennspannung:
300V
Weitere Suchbegriffe: kontaktstift, 7531712, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, Schutzinger, SDK5230SW, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,86*
1
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 8,48*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,82*
€ 8,52*
1
€ 6,90*
ab € 7,51*
€ 11,39*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 27,30*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 278,74*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,50*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 221,49*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 274,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.