Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger SDK 5230 / SW Sicherheits-Schnelldruckklemme Schwarz 16A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y369442
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 5230 / SW
EAN/GTIN:
     4064161290133
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen

Features:
Schwarz
16 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
SDK 5230 / SW
Typ:
SDK 5230 / SW
Material (Details):
PA 6.6
Nennstrom:
16 A
Anschluss:
Löten + Steckanschluss
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sicherheits-Schnelldruckklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,18*
1
€ 8,95*
ab € 6,52*
€ 9,65*
1
€ 6,90*
ab € 7,51*
€ 11,51*
1 Tag
20
1
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 29,05*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 283,40*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,28*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 221,44*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 274,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.