Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton QM Befestigungssockel, Nylon 66 Schwarz 30mm x 30 mm, für 4.1mm → 5.1mm Kabelbinder, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7538546
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10912 QM30-PA66-BK
EAN/GTIN:
     4031026413723
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Farbe = Schwarz
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 5.1mm
Länge = 30mm
Breite = 30 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 4.1mm
Selbstklebend = Nein
Material = Nylon 66
Serie = QM
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anzahl = 100

Kabelbinderbefestigungen der Serie mit Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
5.1mm
Länge:
30mm
Breite:
30 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
4.1mm
Selbstklebend:
Nein
Material:
Nylon 66
Serie:
QM
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, 7538546, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, HellermannTyton, 15110912QM30PA66BK, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3664*
€ 0,4855*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3791*
€ 0,4991*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3804*
€ 0,5004*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,3704*
€ 0,5015*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3905*
€ 0,5205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5015*
€ 0,59679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4204*
€ 0,50028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,41*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.