Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel 30x30mm schwarz QM30-PA66-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-65949622
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10912
EAN/GTIN:
     4031026413723
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Montagesockel 30x30mm schwarz QM30-PA66-BK-C1

Besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz. Mit zwei Schrauben zu befestigen. Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden. Extra schnelle und flexible Montage in Kombination mit Q-tie Kabelbindern. Q-Mount Montagesockel sind ideal für das Halten unserer innovativen Q-tie Kabelbinder geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
4,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3664*
€ 0,4855*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3791*
€ 0,4991*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3804*
€ 0,5004*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,3704*
€ 0,5015*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3905*
€ 0,5205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,41*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.