Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 30x30 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1672198
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     QM30-PA66-BK(100)
EAN/GTIN:
     4031026413723
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz. Mit zwei Schrauben zu befestigen. Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden. Extra schnelle und flexible Montage in Kombination mit Q-tie Kabelbindern. Q-Mount Montagesockel sind ideal für das Halten unserer innovativen Q-tie Kabelbinder geeignet. Sie eignen sich für alle Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und dauerhafte Fixierung erforderlich ist. Farbe: schwarz, Breite: 30 mm, Höhe: 4,5 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 5,1 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 30 mm, Einsatztemperatur: -40...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben und schrauben, Durchmesser Befestigungsloch: 4,1 mm Maße LxBxH (mm): 30,0x30,0x4,5 Loch-Ø (mm): 5,1 Binderbreite max. (mm): 21,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
QM30-PA66-BK(100)
Ident Code:
151-10912
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3664*
€ 0,4855*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3791*
€ 0,4991*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3804*
€ 0,5004*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,3704*
€ 0,5015*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3905*
€ 0,5205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4604*
€ 0,54788
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4404*
€ 0,52408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,41*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.