| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-754432 Herst.-Nr.: 3B282-8-8 EAN/GTIN: 5059041933117 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/2 Buchse Stecker B = 12-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = G1/2 Buchse Serie = 82 Winkel = 90°
Drehbare BSP-90°-Winkelbuchse (Kugelnase) Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/2 Buchse | Stecker B: | 12-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | G1/2 Buchse | Serie: | 82 | Winkel: | 90° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikschläuche ohne Kupplung, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Pressarmatur Hydraulik, anschlussstück, 754432, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Parker, 3B28288, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,95* | € 30,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,14* | € 30,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|