Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8513B282-8-8 DKR 90 DN12 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cc63c3297f27df2894356a89e9d16728_600_600
cc63c3297f27df2894356a89e9d16728_600_600
53c64afeba257e9aa59d1a84f070d30f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8513B282-8-8
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     3B282-8-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Technische Eigenschaften: Anschlussgruppe: BSP Typenschlüssel: 3B282-8-8 Armatur: Push-Lok-Armatur Anschlusstyp: B2 Beschreibung Anschlusstyp: Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Bogen Armaturenserie: 82 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -08 Schlauch-Armaturengröße: -08 DN: DN12 Betriebsdruck Mpa: 24 Norm: BS 5200-B Marktübliche Bezeichnung: DKR 90° Gewindedurchmesser BSP: 1/2x14 A: 60 mm B: 34 mm E: 39 mm W: 27
Weitere Informationen:
A:
60 mm
Anschlussgruppe:
BSP
Anschlusstyp:
B2
Armatur:
Push-Lok-Armatur
Armaturenserie:
82
B:
34 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
24
DN:
DN12
E:
39 mm
Gewinde oder Rohrgröße:
-08
Gewindedurchmesser BSP:
1/2x14
Marktübliche Bezeichnung:
DKR 90°
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
BS 5200-B
Schlauch-Armaturengröße:
-08
Typenschlüssel:
3B282-8-8
W:
27
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 13,94*
€ 30,33*
€ 8,95*
ab € 22,10*
€ 30,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.