Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MP1-10G Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB MP1-10G Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grün
ABB MP1-10G Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grün
ABB MP1-10G Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grün
ABB MP1-10G Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grün
ABB MP1-10G Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85173572
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611100R1002
EAN/GTIN:
     7320500260982
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
11 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1013
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1072
ab € 5,85*
Zubehör
ABB
MA1-8015
ab € 2,65*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2010
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1011
ab € 4,85*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,73*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1001
ab € 2,67*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1020
ab € 4,84*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1101 MP1-11R
ab € 4,10*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1111 MCBH-11
ab € 4,80*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2001 MCB-10B
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1101 MCBH-10
ab € 2,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.