Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ABB Modular Kontaktblock, 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7578926
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611605R1120 MCBH-02
EAN/GTIN:
     5059041991773
Suchbegriffe:
7578926
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuch...
Blocktyp = Kontaktblock
Serie = ABB Modular
Kontaktanordnung = 2 Öffner

Kontaktblockhalter und Kontaktblöcke. Diese Serie von modularen Kontaktblöcken von ABB verfügt über selbstreinigende Kontakte. Dies ist mithilfe eines integrierten Wischmechanismus möglich. Bei Betrieb rollt der bewegliche Kontakt über den festen Kontakt und gleitet in seitliche Richtung. Diese Funktion sorgt auch in häufig oder selten verwendeten Anwendungen für einen guten, sauberen Kontakt. Die Kontaktblöcke verfügen außerdem über einen einfachen Snap-in-Anschluss am Kontaktblockhalter, der wiederum einen einfachen Snap-in-Anschluss am Bedienerkopf bietet. Diese Eigenschaft sorgt zudem für eine geringere Wartungszeit beim Entfernen des Kontaktblockhalters vom Bedienerkopf, da keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich sind. Diese Serie von modularen Kontaktblöcken von ABB verfügt über selbstreinigende Kontakte. Dies ist mithilfe eines integrierten Wischmechanismus möglich. Bei Betrieb rollt der bewegliche Kontakt über den festen Kontakt und gleitet in seitliche Richtung. Diese Funktion sorgt auch in häufig oder selten verwendeten Anwendungen für einen guten, sauberen Kontakt. Die Kontaktblöcke verfügen außerdem über einen einfachen Snap-in-Anschluss am Kontaktblockhalter, der wiederum einen einfachen Snap-in-Anschluss am Bedienerkopf bietet. Diese Eigenschaft sorgt zudem für eine geringere Wartungszeit beim Entfernen des Kontaktblockhalters vom Bedienerkopf, da keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Kontaktblock
Serie:
ABB Modular
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611130R1106
ab € 7,72*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1002
ab € 2,67*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1105
ab € 3,83*
Zubehör
ABB
1SFA611144R1106
ab € 9,60*
Zubehör
ABB
1SFA611525R1101 MPEK4-11R
ab € 17,73*
Zubehör
ABB
1SFA611524R1001 MPEP4-10R
ab € 9,95*
Zubehör
ABB
1SFA611125R1001 MPM2-10R
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.