Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
>
Artikel
Bott Werkzeugwagen, Stahl Rahmen, 1000 x 650mm, 1200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7596384
Hersteller:
Bott
Herst.-Nr.:
10403033.11
EAN/GTIN:
5039350088425
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen bott
werkstattwagen
Typ = spezifisch
Plattform Abmessungen = 1000 x 650mm
Radtyp = Rolle
Rahmenmaterial = Stahl
Raddurchmesser = 125mm
Gesamthöhe = 1200mm
Plattform Länge = 650mm
Plattform Breite = 1000mm
Perforierter Werkzeugaufbewahrungs-Transportwagen. Qualitativ hochwertige mobile Werkzeugaufbewahrungsablage mit perforierten Bott-Blenden für die Verwendung von perforierten Zubehörteilen aus der Serie von Bott. Um Werkzeuge und Komponenten einfach zu verstauen und in der Werkstatt an einen anderen Platz zu fahren Vertikal oder schräg können Blenden montiert werden Mit Bodenfach für zusätzliche Speicheroptionen Laufrollen mit 125 mm Durchmesser 2 fixiert, 2 drehbar u. mit Bremse Transportwagen wird leer geliefert
Weitere Informationen:
Typ:
spezifisch
Plattform Abmessungen:
1000 x 650mm
Radtyp:
Rolle
Rahmenmaterial:
Stahl
Raddurchmesser:
125mm
Gesamthöhe:
1200mm
Plattform Länge:
650mm
Plattform Breite:
1000mm
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Transportwagen und Hebetische
>
Transportwagen
Weitere Suchbegriffe:
7596384
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Transportwagen und Hebetische
,
Transportwagen
,
Bott
,
1040303311
,
Access, Storage & Material Handling
,
Trucks, Trolleys & Lifting Tables
,
Trolleys
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,37*
€ 896,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,36*
€ 882,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,24*
€ 840,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,37*
€ 782,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,04*
€ 747,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
perfo Sortiment mit 40 Teilen, 20 Haken, 10 Werkzeugklemmen, 10 Halter
Bott
14031414
ab € 105,72*
Zubehör
perfo Sortiment mit 80 Teilen, 40 Haken, 25 Werkzeugklemmen, 15 Halter
Bott
14031416
ab € 173,35*
Zubehör
Bott Federclip Schlauchschellen Sortiment, Stahl, 13mm Ø, Inhalt: Federkontakte
Bott
RS552854a
ab € 19,39*
Zubehör
Bott Werkzeughalter Satz Wandplatte, Stahl, Inhalt: Hakensatz für Perfo-Montage
Bott
14031412
ab € 61,45*
Zubehör
Bott Werkzeughalter Satz Wandplatte, Stahl, Inhalt: Perfo-Haken- und Federklemmensatz
Bott
RS552646a
ab € 62,65*
Zubehör
Bott Werkzeughalter Satz Wandplatte, Stahl, Inhalt: Stifthaken
Bott
RS552860a
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen