Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gefahren-Warnschild, PP – Steifer Kunststoff 'Gefahr durch Elektrizität', 420 mm x 297mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gefahren-Warnschild, PP – Steifer Kunststoff 'Gefahr durch Elektrizität', 420 mm x 297mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7631752
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7631752
EAN/GTIN:
     5059044084878
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Beschriftung = Gefahr durch Elektrizität
Textmeldung = Danger High Voltage
Selbstklebend = Nein
Höhe = 420 mm
Schild Text/Symbol = Symbol und Text
Sprache = Englisch
Material = PP – Steifer Kunststoff
Farbe = Schwarz/Gelb
Breite = 297mm
Hinweistyp = Schild
Gefahrenart = Elektrisch

ISO 7010. Gefahrenzeichen. Umweltfreundlich und langlebig 1,2 mm Polypropylen SAV = selbstklebendes Vinyl – leicht abzulösen und aufzukleben
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gefahr durch Elektrizität
Textmeldung:
Danger High Voltage
Selbstklebend:
Nein
Höhe:
420 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol und Text
Sprache:
Englisch
Material:
PP – Steifer Kunststoff
Farbe:
Schwarz/Gelb
Breite:
297mm
Hinweistyp:
Schild
Gefahrenart:
Elektrisch
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, 7631752, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Warnschilder, RS PRO, HA03949R, Site Safety, Safety Signs, Warning Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.