| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7682551 Herst.-Nr.: 50650-00001-00 EAN/GTIN: 4042448151438 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trägermaterial = PET Klebermaterial = Silikon Breite = 50mm Länge = 66m Modellnummer = 50650 Stärke = 0.06mm Farbe = Blau
Anpassungsfähiges Abdeckband. Blaues Polyester/Silikon-Abdeckband Polyesterrückseite Silikonklebstoff Hohe Temperaturbeständigkeit Scharfe Lackkante Bequem bei unregelmäßigen Formen zu verwenden Abnehmbar, hinterlässt keine Rückstände Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Trägermaterial: | PET | Klebermaterial: | Silikon | Breite: | 50mm | Länge: | 66m | Modellnummer: | 50650 | Stärke: | 0.06mm | Farbe: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, tesa abdeckband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, 7682551, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 506500000100, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,12* | € 20,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 16,72* | € 20,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,83* | € 20,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,19* | € 20,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,95* | ab € 18,44* | € 25,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,2794* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|