Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switchcraft RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, Geschirmt, L 26mm, Typ Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Switchcraft RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, Geschirmt, L 26mm, Typ Adapter
Artikel-Nr.:
     108EL-7684425
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EHRJ45P5ESRS
EAN/GTIN:
     5059045719861
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Typ = Adapter
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Abschirmtyp = Geschirmt
Länge = 26mm
Breite = 31mm
Tiefe = 30mm

Switchcraft RJ-AdapterDer Switchcraft EH-Broadcast-Adapter der Cat5e RJ45-Serie ist ein geschirmter, Frontplattenmontage-Steckverbinder mit Standard-XLR-Gehäuse. Dieser Adapter verfügt über einen einzigen Plattenausschnitt, der es dem Endbenutzer ermöglicht, mehrere Formate zu montieren.Eigenschaften und VorteileThermoplast-Gehäuseplatte Vernickelte Abschirmung aus KupferlegierungAnwendungenA/V und Daten Pro-Audio SystemintegrationZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Typ:
Adapter
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Abschirmtyp:
Geschirmt
Länge:
26mm
Breite:
31mm
Tiefe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, rj-45 kupplung kat 5e, rj-45 kupplung, 7684425, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Switchcraft, EHRJ45P5ESRS, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 20,29*
€ 6,90*
ab € 12,91*
€ 23,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,75*
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,96*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.