Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switchcraft, EH RJ-Adapter, RJ45, Cat.6, Ungeschirmt, L 26mm, Typ Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Switchcraft, EH RJ-Adapter, RJ45, Cat.6, Ungeschirmt, L 26mm, Typ Adapter
Artikel-Nr.:
     108EL-7684428
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EHRJ45P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Typ = Adapter
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.6
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Länge = 26mm
Breite = 31mm
Tiefe = 30mm
Serie = EH

Einbaustecker Serie EH Broadcast. Standard XLR-Gehäuse Einfacher Plattenausschnitt ermöglicht die Montage mehrerer Formate Für Systemintegration, professionelle Audioanwendungen, Audio/Video und Daten Befestigung in gewöhnlichen XLR-Diagonalausschnitten, womit der Monteur auf einfache Weise die verschiedenen Formate auf Standardplatten mit vorgestanzten Ausschnitten oder Racks kombinieren kann, ohne bohren zu müssen
Weitere Informationen:
Typ:
Adapter
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.6
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Länge:
26mm
Breite:
31mm
Tiefe:
30mm
Serie:
EH
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, XLR Steckverbinder, rj-45 kupplung cat6, rj-45 kupplung, xlr steckverbinder stecker, 7684428, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Switchcraft, EHRJ45P6, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,97*
€ 24,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 13,07*
€ 25,94*
€ 6,90*
ab € 15,03*
€ 27,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,75*
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.