Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
Riello iDialog Plus 6-Kanal Stand-Alone USV Stromversorgung 960W, 230V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-7688761
Hersteller:
Riello UPS
Herst.-Nr.:
IDG 1600
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modell = iDialog Plus
Nennleistung = 960W
Scheinleistung = 1600VA
Ausgangsspannung = 230V
Eingangsspannung = 220 → 240V ac
Montagetyp = Stand-Alone
Anzahl der Ausgänge = 6
Typ = Offline
Länge = 275mm
Breite = 97mm
Tiefe = 315mm
Riello Unterbrechungsfreie Netzteile (USV)Die Riello iDialog Serie von 1600 VA Offline-USV ist eine ideale Lösung zum Schutz von PCs und Peripheriegeräten zu Hause und im Büro. Es ist einfach zu installieren und wirtschaftlich zu betreiben, um IT-Geräte wie PCs, Medienzentren, Peripheriegeräte, Fernseher, Heimkinosysteme, Satelliten, digitale terrestrische Receiver, DVD-Recorder und -Player, xDSL-Modems, Router und kleine Haushaltsgeräte zu schützen. Hinweis: Kann auf PCs installiert werden Windows Betriebssysteme 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OSX und Sun Solaris.Eigenschaften und VorteileKann auf PCs mit Windows-Betriebssystemen 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 und früheren Versionen, Mac OS X und Linux installiert werden ECO LINE-Produkt Ability zum Einschalten der USV ohne Netzversorgung (Cold Start) Der Wirkungsgrad beträgt 99 % Eingangsspannungsbereich zwischen 220 V ac und 240 V ac Maximale Zuverlässigkeit und Schutz von PCs durch die Überwachung und Abschaltung von powershield3-Software Die Ausgangsspannung beträgt 230 V ac Die Nennleistung beträgt 960 W Geringerer Energieverbrauch Serieller Anschluss, USB-Kommunikation Kurzschlussschutz Automatischer Neustart (wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, nach einer Batterieentladung) Kompakte Form, kann überall auf dem Schreibtisch oder zu Hause platziert werden Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C.ZertifizierungenCE En 62040-1-1 2004/108 EG En 62040-3 En 62040-2 IEC 320 C13
Weitere Informationen:
Modell:
iDialog Plus
Nennleistung:
960W
Scheinleistung:
1600VA
Ausgangsspannung:
230V
Eingangsspannung:
220 → 240V ac
Montagetyp:
Stand-Alone
Anzahl der Ausgänge:
6
Typ:
Offline
Länge:
275mm
Breite:
97mm
Tiefe:
315mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV
Weitere Suchbegriffe:
riello ups off-line usv-anlage
,
ups
,
riello ups
,
7688761
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV
,
Riello
,
IDG1600
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
Uninterruptible Power Supplies
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 195,78*
€ 232,76*
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,06*
€ 257,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 226,57*
€ 260,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac, 10A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Epcos
B84112G0000B110
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen