Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS PRO Bindemittel Polster, 36L Aufnahmekapazität, 8 Stück pro Packung


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7716430
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7716430
EAN/GTIN:
     5056112134602
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Typ = Polster
Anwendung = Chemie
Absorptionsvermögen = 36L
Anzahl pro Packung = 8
Handelsname = RS PRO
Farbe = Gelb
Material = Polypropylen
Gewicht = 3.58
Abmessungen = 495mm x 395mm x 350mm

Chemikalienkissen. Chemikalienkissen Hochfeste Außenhaut aus Spinnvlies Weich für den Einsatz an beengten Orten Sehr saugfähige Füllung aus reinem Polypropylen Absorbiert 4,5 Liter Größe: 38 x 23 cm
Weitere Informationen:
Typ:
Polster
Anwendung:
Chemie
Absorptionsvermögen:
36L
Anzahl pro Packung:
8
Handelsname:
RS PRO
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen
Gewicht:
3.58
Abmessungen:
495mm x 395mm x 350mm
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies kissen, bindevlies, bindevlies chemikalien, 7716430, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, RS PRO, 676008, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,18*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 8 Stück (ab € 6,6475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 76,05*
€ 90,50
pro Box
ab 2 Boxen
€ 75,86*
€ 90,27
pro Box
ab 5 Boxen
€ 72,94*
€ 86,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 66,60*
€ 79,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 64,35*
€ 76,58
pro Box
ab 500 Boxen
€ 53,18*
€ 63,28
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1100YEL
ab € 346,59*
Zubehör
JSP
HBD110-500-200
ab € 12,24*
Zubehör
RS Pro
7716569
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.