Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ T
Artikel-Nr.:
     108EL-7718799
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7718799
EAN/GTIN:
     5056112135357
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ T
Anwendung = Miniatur-Steckverbinder
Anschlusstyp = Inline
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = T
Steckergröße = Miniatur
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = JIS

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ T
Anwendung:
Miniatur-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Inline
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
T
Steckergröße:
Miniatur
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
JIS
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 7718799, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ634RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7718913
ab € 4,79*
Zubehör
RS Pro
7718856
ab € 6,02*
Zubehör
RS Pro
7718834
ab € 4,79*
Zubehör
RS Pro
7718878
ab € 8,70*
Zubehör
RS Pro
7718777
ab € 4,09*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.669,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.