| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7718878 Herst.-Nr.: 7718878 EAN/GTIN: 5056112135593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ T Anwendung = Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage Anschlusstyp = Tafelmontage Stecker / Buchse = Steckbuchse Temperatursensor-Typ = T Steckergröße = Miniatur Montagetyp = Halterung aus Edelstahl Temperatur min. = -35°C Temperatur max. = 220°C Erfüllte Normen = JIS
Mini-Thermoelementbuchsen mit Montagehalter. Eine Serie von Mini-Inline-Thermoelementbuchsen mit einer Edelstahlmontagehalterung. Diese Miniaturthermoelementbuchsen sind erhältlich in Thermoelementtypen K, J, T, E, R/S und B. Die Kontakte sind polarisiert, um falschen Anschluss zu verhindern. Farbcodierung gemäß JIS-Spezifikation Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 220 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Thermoelement-Steckverbinder | Zur Verwendung mit: | Thermoelement Typ T | Anwendung: | Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage | Anschlusstyp: | Tafelmontage | Stecker / Buchse: | Steckbuchse | Temperatursensor-Typ: | T | Steckergröße: | Miniatur | Montagetyp: | Halterung aus Edelstahl | Temperatur min.: | -35°C | Temperatur max.: | 220°C | Erfüllte Normen: | JIS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ t, thermoelement, 7718878, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ658RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |